Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-20

  • ERIKS:13564298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,68/ stukexcl. btw

€ 18,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,68

-

10+

€ 11,40

27.27%

25+

€ 8,00

48.97%

50+

€ 6,31

59.76%

100+

€ 5,62

64.12%

200+

€ 5,04

67.88%

500+

€ 4,54

71.03%

1000+

€ 4,29

72.61%

2500+

€ 3,88

75.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2427-20
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij