Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-15

  • ERIKS:13564297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,38/ stukexcl. btw

€ 17,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,38

-

10+

€ 10,32

28.27%

25+

€ 7,05

50.99%

50+

€ 5,45

62.09%

100+

€ 4,86

66.18%

200+

€ 4,37

69.62%

500+

€ 3,93

72.66%

1000+

€ 3,72

74.11%

2500+

€ 3,36

76.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2427-15
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij