Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2225-30

  • ERIKS:13564296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,61/ stukexcl. btw

€ 21,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,61

-

10+

€ 13,07

25.78%

25+

€ 9,48

46.17%

50+

€ 7,56

57.07%

100+

€ 6,76

61.60%

200+

€ 6,08

65.48%

500+

€ 5,45

69.04%

1000+

€ 5,15

70.77%

2500+

€ 4,67

73.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2225-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij