Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2023-25

  • ERIKS:13564291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,94/ stukexcl. btw

€ 19,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,94

-

10+

€ 11,65

26.94%

25+

€ 8,21

48.51%

50+

€ 6,50

59.24%

100+

€ 5,78

63.77%

200+

€ 5,21

67.34%

500+

€ 4,67

70.68%

1000+

€ 4,43

72.23%

2500+

€ 3,99

74.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-2023-25
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij