Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1820-15

  • ERIKS:13564285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,66

-

10+

€ 7,11

33.33%

25+

€ 4,29

59.71%

50+

€ 3,10

70.94%

100+

€ 2,66

75.04%

200+

€ 2,43

77.18%

500+

€ 2,19

79.50%

1000+

€ 2,09

80.39%

2500+

€ 1,88

82.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1820-15
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij