Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1618-20

  • ERIKS:13564283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,02/ stukexcl. btw

€ 13,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,02

-

10+

€ 7,45

32.41%

25+

€ 4,56

58.62%

50+

€ 3,33

69.83%

100+

€ 2,89

73.79%

200+

€ 2,60

76.38%

500+

€ 2,34

78.79%

1000+

€ 2,22

79.83%

2500+

€ 2,01

81.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1618-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij