Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1416-25

  • ERIKS:13564278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,83/ stukexcl. btw

€ 13,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,83

-

10+

€ 7,28

32.81%

25+

€ 4,43

59.12%

50+

€ 3,21

70.35%

100+

€ 2,79

74.21%

200+

€ 2,51

76.84%

500+

€ 2,26

79.12%

1000+

€ 2,17

80.00%

2500+

€ 1,94

82.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1416-25
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij