Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1315-20

  • ERIKS:13564274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,20

-

10+

€ 6,73

34.08%

25+

€ 3,97

61.08%

50+

€ 2,79

72.63%

100+

€ 2,43

76.16%

200+

€ 2,17

78.77%

500+

€ 1,98

80.63%

1000+

€ 1,88

81.56%

2500+

€ 1,67

83.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij