Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1315-10

  • ERIKS:13564273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,16

-

10+

€ 5,81

36.51%

25+

€ 3,17

65.35%

50+

€ 2,11

76.97%

100+

€ 1,81

80.29%

200+

€ 1,62

82.37%

500+

€ 1,46

84.02%

1000+

€ 1,41

84.65%

2500+

€ 1,27

86.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1315-10
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij