Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1214-10

  • ERIKS:13564268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,06

-

10+

€ 5,76

36.48%

25+

€ 3,14

65.41%

50+

€ 2,07

77.15%

100+

€ 1,77

80.50%

200+

€ 1,56

82.81%

500+

€ 1,44

84.07%

1000+

€ 1,37

84.91%

2500+

€ 1,24

86.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij