Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1012-20

  • ERIKS:13564267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,52

-

10+

€ 6,14

35.53%

25+

€ 3,46

63.67%

50+

€ 2,34

75.45%

100+

€ 2,01

78.84%

200+

€ 1,82

80.84%

500+

€ 1,65

82.63%

1000+

€ 1,56

83.63%

2500+

€ 1,41

85.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1012-20
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij