Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1012-15

  • ERIKS:13564266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,18

-

10+

€ 5,81

36.65%

25+

€ 3,19

65.22%

50+

€ 2,13

76.81%

100+

€ 1,81

80.33%

200+

€ 1,62

82.40%

500+

€ 1,48

83.85%

1000+

€ 1,41

84.68%

2500+

€ 1,27

86.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1012-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij