Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1012-08

  • ERIKS:13564263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,63

-

10+

€ 5,38

37.67%

25+

€ 2,79

67.62%

50+

€ 1,81

79.07%

100+

€ 1,50

82.60%

200+

€ 1,35

84.36%

500+

€ 1,24

85.68%

1000+

€ 1,20

86.12%

2500+

€ 1,06

87.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-1012-08
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij