Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0810-12

  • ERIKS:13564262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,78

-

10+

€ 5,47

37.66%

25+

€ 2,89

67.10%

50+

€ 1,88

78.57%

100+

€ 1,56

82.25%

200+

€ 1,41

83.98%

500+

€ 1,29

85.28%

1000+

€ 1,24

85.93%

2500+

€ 1,14

87.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-0810-12
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij