Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0608-10

  • ERIKS:13564257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,34

-

10+

€ 5,15

38.27%

25+

€ 2,58

69.02%

50+

€ 1,62

80.64%

100+

€ 1,33

84.05%

200+

€ 1,20

85.65%

500+

€ 1,12

86.56%

1000+

€ 1,06

87.24%

2500+

€ 0,95

88.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-0608-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij