Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0507-10

  • ERIKS:13564254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,28

-

10+

€ 5,09

38.53%

25+

€ 2,55

69.27%

50+

€ 1,56

81.19%

100+

€ 1,31

84.17%

200+

€ 1,16

86.01%

500+

€ 1,06

87.16%

1000+

€ 1,05

87.39%

2500+

€ 0,93

88.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500SM-0507-10
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij