Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-5055-60

  • ERIKS:13564210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,14/ stukexcl. btw

€ 53,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,14

-

10+

€ 26,60

39.73%

25+

€ 22,88

48.17%

50+

€ 17,29

60.83%

100+

€ 14,76

66.55%

200+

€ 12,24

72.28%

500+

€ 11,29

74.43%

1000+

€ 9,71

78.00%

2500+

€ 9,14

79.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-5055-60
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij