Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-5055-40

  • ERIKS:13564208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,11/ stukexcl. btw

€ 41,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,10

-

10+

€ 20,46

40.00%

25+

€ 17,25

49.42%

50+

€ 12,92

62.12%

100+

€ 11,04

67.63%

200+

€ 9,16

73.15%

500+

€ 8,46

75.21%

1000+

€ 7,26

78.72%

2500+

€ 6,82

80.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-5055-40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij