Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-5055-20

  • ERIKS:13564206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,04/ stukexcl. btw

€ 29,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,04

-

10+

€ 14,33

40.40%

25+

€ 11,63

51.62%

50+

€ 8,57

64.35%

100+

€ 7,30

69.64%

200+

€ 6,06

74.78%

500+

€ 5,59

76.76%

1000+

€ 4,79

80.08%

2500+

€ 4,52

81.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-5055-20
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij