Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4550-40

  • ERIKS:13564204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,19/ stukexcl. btw

€ 38,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,19

-

10+

€ 19,30

40.02%

25+

€ 16,17

49.76%

50+

€ 12,08

62.46%

100+

€ 10,34

67.89%

200+

€ 8,57

73.38%

500+

€ 7,89

75.50%

1000+

€ 6,78

78.93%

2500+

€ 6,38

80.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-4550-40
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij