Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4550-20

  • ERIKS:13564202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,09/ stukexcl. btw

€ 27,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,09

-

10+

€ 13,78

40.33%

25+

€ 11,08

52.02%

50+

€ 8,15

64.69%

100+

€ 6,94

69.96%

200+

€ 5,78

74.98%

500+

€ 5,32

76.95%

1000+

€ 4,58

80.16%

2500+

€ 4,29

81.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-4550-20
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij