Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4044-30

  • ERIKS:13564199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,33/ stukexcl. btw

€ 28,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,33

-

10+

€ 13,93

40.31%

25+

€ 11,21

51.95%

50+

€ 8,25

64.66%

100+

€ 7,05

69.79%

200+

€ 5,83

75.00%

500+

€ 5,38

76.95%

1000+

€ 4,66

80.05%

2500+

€ 4,35

81.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij