Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4044-20

  • ERIKS:13564198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,12/ stukexcl. btw

€ 24,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,12

-

10+

€ 11,97

40.51%

25+

€ 9,40

53.26%

50+

€ 6,86

65.91%

100+

€ 5,87

70.82%

200+

€ 4,85

75.92%

500+

€ 4,48

77.71%

1000+

€ 3,86

80.83%

2500+

€ 3,61

82.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij