Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-50

  • ERIKS:13564197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,84/ stukexcl. btw

€ 33,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,84

-

10+

€ 16,68

40.07%

25+

€ 13,74

50.65%

50+

€ 10,22

63.28%

100+

€ 8,72

68.67%

200+

€ 7,24

73.99%

500+

€ 6,67

76.04%

1000+

€ 5,72

79.45%

2500+

€ 5,40

80.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-3539-50
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij