Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-40

  • ERIKS:13564196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,00/ stukexcl. btw

€ 30,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,00

-

10+

€ 14,93

40.27%

25+

€ 12,18

51.29%

50+

€ 8,97

64.13%

100+

€ 7,68

69.30%

200+

€ 6,35

74.62%

500+

€ 5,87

76.52%

1000+

€ 5,04

79.86%

2500+

€ 4,73

81.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-3539-40
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij