Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-20

  • ERIKS:13564194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,34

-

10+

€ 11,48

40.67%

25+

€ 8,97

53.63%

50+

€ 6,54

66.21%

100+

€ 5,59

71.12%

200+

€ 4,64

76.03%

500+

€ 4,24

78.09%

1000+

€ 3,67

81.04%

2500+

€ 3,46

82.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-3539-20
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij