Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3236-30

  • ERIKS:13564192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,04/ stukexcl. btw

€ 20,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,04

-

10+

€ 10,07

40.91%

25+

€ 7,68

54.96%

50+

€ 5,55

67.45%

100+

€ 4,71

72.35%

200+

€ 3,91

77.03%

500+

€ 3,59

78.93%

1000+

€ 3,12

81.72%

2500+

€ 2,91

82.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-3236-30
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij