Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3034-25

  • ERIKS:13564188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,37/ stukexcl. btw

€ 18,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,37

-

10+

€ 9,04

41.16%

25+

€ 6,75

56.12%

50+

€ 4,77

68.97%

100+

€ 4,09

73.42%

200+

€ 3,40

77.87%

500+

€ 3,14

79.60%

1000+

€ 2,72

82.32%

2500+

€ 2,53

83.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-3034-25
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij