Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-30

  • ERIKS:13564186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,11/ stukexcl. btw

€ 19,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,11

-

10+

€ 9,52

40.92%

25+

€ 7,18

55.42%

50+

€ 5,13

68.16%

100+

€ 4,37

72.88%

200+

€ 3,61

77.59%

500+

€ 3,34

79.25%

1000+

€ 2,87

82.19%

2500+

€ 2,72

83.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2832-30
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij