Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-25

  • ERIKS:13564185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,95

-

10+

€ 8,84

40.91%

25+

€ 6,54

56.29%

50+

€ 4,64

69.00%

100+

€ 3,93

73.70%

200+

€ 3,27

78.14%

500+

€ 3,00

79.92%

1000+

€ 2,58

82.72%

2500+

€ 2,45

83.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2832-25
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij