Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-20

  • ERIKS:13564184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,83/ stukexcl. btw

€ 16,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,83

-

10+

€ 8,13

41.21%

25+

€ 5,91

57.28%

50+

€ 4,12

70.19%

100+

€ 3,52

74.59%

200+

€ 2,91

78.98%

500+

€ 2,72

80.36%

1000+

€ 2,32

83.24%

2500+

€ 2,17

84.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2832-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij