Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2528-30

  • ERIKS:13564183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,59/ stukexcl. btw

€ 16,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,59

-

10+

€ 7,98

41.26%

25+

€ 5,76

57.62%

50+

€ 4,03

70.35%

100+

€ 3,44

74.69%

200+

€ 2,85

79.02%

500+

€ 2,62

80.70%

1000+

€ 2,24

83.50%

2500+

€ 2,13

84.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2528-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij