Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2528-20

  • ERIKS:13564181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,07/ stukexcl. btw

€ 14,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,07

-

10+

€ 7,05

41.57%

25+

€ 4,92

59.21%

50+

€ 3,36

72.13%

100+

€ 2,87

76.22%

200+

€ 2,41

80.00%

500+

€ 2,19

81.89%

1000+

€ 1,88

84.41%

2500+

€ 1,79

85.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2528-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij