Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2428-30

  • ERIKS:13564179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,99/ stukexcl. btw

€ 18,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,99

-

10+

€ 8,84

41.06%

25+

€ 6,56

56.27%

50+

€ 4,66

68.95%

100+

€ 3,97

73.51%

200+

€ 3,27

78.20%

500+

€ 3,06

79.59%

1000+

€ 2,60

82.64%

2500+

€ 2,47

83.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2428-30
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij