Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2427-25

  • ERIKS:13564177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,69

-

10+

€ 7,45

41.32%

25+

€ 5,26

58.53%

50+

€ 3,61

71.56%

100+

€ 3,12

75.45%

200+

€ 2,57

79.79%

500+

€ 2,38

81.29%

1000+

€ 2,03

83.98%

2500+

€ 1,92

84.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2427-25
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij