Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2427-20

  • ERIKS:13564176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,97/ stukexcl. btw

€ 14,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,97

-

10+

€ 6,97

41.75%

25+

€ 4,85

59.52%

50+

€ 3,33

72.22%

100+

€ 2,83

76.35%

200+

€ 2,34

80.48%

500+

€ 2,17

81.90%

1000+

€ 1,86

84.44%

2500+

€ 1,77

85.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2427-20
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij