Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2225-20

  • ERIKS:13564172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,72/ stukexcl. btw

€ 14,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,72

-

10+

€ 6,84

41.65%

25+

€ 4,71

59.81%

50+

€ 3,21

72.61%

100+

€ 2,76

76.50%

200+

€ 2,26

80.71%

500+

€ 2,11

82.01%

1000+

€ 1,82

84.44%

2500+

€ 1,71

85.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2225-20
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij