Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2225-15

  • ERIKS:13564171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,04/ stukexcl. btw

€ 13,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,04

-

10+

€ 6,44

41.65%

25+

€ 4,33

60.76%

50+

€ 2,91

73.67%

100+

€ 2,51

77.28%

200+

€ 2,09

81.07%

500+

€ 1,90

82.79%

1000+

€ 1,63

85.20%

2500+

€ 1,54

86.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2225-15
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij