Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2023-15

  • ERIKS:13564167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,85/ stukexcl. btw

€ 13,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,85

-

10+

€ 6,33

41.68%

25+

€ 4,22

61.12%

50+

€ 2,85

73.73%

100+

€ 2,45

77.41%

200+

€ 2,01

81.44%

500+

€ 1,86

82.84%

1000+

€ 1,58

85.46%

2500+

€ 1,50

86.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-2023-15
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij