Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1820-25

  • ERIKS:13564165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,67

-

10+

€ 5,59

42.24%

25+

€ 3,55

63.26%

50+

€ 2,32

76.03%

100+

€ 2,00

79.37%

200+

€ 1,63

83.10%

500+

€ 1,50

84.48%

1000+

€ 1,31

86.44%

2500+

€ 1,22

87.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1820-25
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij