Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1618-25

  • ERIKS:13564162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,48/ stukexcl. btw

€ 11,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,48

-

10+

€ 5,45

42.48%

25+

€ 3,46

63.53%

50+

€ 2,22

76.55%

100+

€ 1,90

79.96%

200+

€ 1,58

83.37%

500+

€ 1,46

84.57%

1000+

€ 1,27

86.57%

2500+

€ 1,18

87.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1618-25
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij