Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1618-20

  • ERIKS:13564161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,16

-

10+

€ 5,28

42.32%

25+

€ 3,25

64.52%

50+

€ 2,11

76.97%

100+

€ 1,81

80.29%

200+

€ 1,48

83.82%

500+

€ 1,37

85.06%

1000+

€ 1,18

87.14%

2500+

€ 1,12

87.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1618-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij