Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1618-15

  • ERIKS:13564160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,84/ stukexcl. btw

€ 10,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,84

-

10+

€ 5,07

42.58%

25+

€ 3,10

64.95%

50+

€ 1,94

78.06%

100+

€ 1,65

81.29%

200+

€ 1,39

84.30%

500+

€ 1,29

85.38%

1000+

€ 1,12

87.31%

2500+

€ 1,05

88.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij