Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1517-25

  • ERIKS:13564159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,39

-

10+

€ 5,40

42.51%

25+

€ 3,40

63.77%

50+

€ 2,19

76.72%

100+

€ 1,88

79.96%

200+

€ 1,54

83.60%

500+

€ 1,44

84.62%

1000+

€ 1,24

86.84%

2500+

€ 1,16

87.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1517-25
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij