Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1517-20

  • ERIKS:13564158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,06

-

10+

€ 5,24

42.14%

25+

€ 3,23

64.36%

50+

€ 2,07

77.15%

100+

€ 1,79

80.29%

200+

€ 1,46

83.86%

500+

€ 1,35

85.12%

1000+

€ 1,16

87.21%

2500+

€ 1,08

88.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1517-20
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij