Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1315-20

  • ERIKS:13564154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,66

-

10+

€ 4,98

42.54%

25+

€ 3,00

65.35%

50+

€ 1,90

78.07%

100+

€ 1,62

81.36%

200+

€ 1,35

84.43%

500+

€ 1,24

85.75%

1000+

€ 1,06

87.72%

2500+

€ 0,99

88.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij