Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1214-20

  • ERIKS:13564152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,25

-

10+

€ 4,71

42.86%

25+

€ 2,77

66.36%

50+

€ 1,71

79.26%

100+

€ 1,46

82.26%

200+

€ 1,22

85.25%

500+

€ 1,12

86.41%

1000+

€ 0,95

88.48%

2500+

€ 0,91

88.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1214-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij