Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1214-10

  • ERIKS:13564149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,77/ stukexcl. btw

€ 9,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,77

-

10+

€ 4,43

43.03%

25+

€ 2,49

67.97%

50+

€ 1,48

80.93%

100+

€ 1,29

83.37%

200+

€ 1,06

86.31%

500+

€ 0,97

87.53%

1000+

€ 0,84

89.24%

2500+

€ 0,80

89.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij