Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0608-10

  • ERIKS:13564140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,63

-

10+

€ 3,72

43.84%

25+

€ 1,84

72.21%

50+

€ 0,99

85.10%

100+

€ 0,86

87.11%

200+

€ 0,70

89.40%

500+

€ 0,65

90.26%

1000+

€ 0,57

91.40%

2500+

€ 0,55

91.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350SM-0608-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij