Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-2528-20

  • ERIKS:13564101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,59/ stukexcl. btw

€ 7,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,59

-

10+

€ 4,05

38.62%

25+

€ 2,68

59.37%

50+

€ 2,01

69.45%

100+

€ 1,67

74.64%

200+

€ 1,46

77.81%

500+

€ 1,27

80.69%

1000+

€ 1,05

84.15%

2500+

€ 0,97

85.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A290SM-2528-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A290
Materiaal loopvlak
iglidur® A290
Onderhoud
Onderhoudsvrij